画像準備中

寿司容器 新角桶 御所車 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(80枚) 種別50H 御所車 注文コード70266884 品番0551325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様耐油性 種別50H 御所車 材質HIPSラミ 深さ(mm)33 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)375×375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする