商品画像
MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 電動工具 本体
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 締付/穴あけ(電動工具)
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ハンマードリル
充電式ブラシレスハンマドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70266929
品番
PJR266A
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。
用途
アンカー穴あけ作業に。
付属品
サイドハンドル・深さゲージ・キャリングケース
トラスコ品番
179-4262
色
黒
電圧(V)
25.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
弱:0〜560/中:0〜740/強:0〜920
打撃数(min
-1
[回/分])
弱:0〜2860/中:0〜3770/強:0〜4700
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ13
穴あけ能力(mm) 木工
Φ30
穴あけ能力(mm) コンクリート
Φ26
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
335×225×90
注意
※先端工具は別売です。