商品画像
MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 充電工具 本体
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 切断
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 充電式防じんマルノコ
165mm18V充電式防じん兼用丸のこ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70266938
品番
PJ-CS61CDP
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。
強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
用途
型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。
付属品
のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグ
トラスコ品番
268-0011
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4100
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(45°時)
44
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
切込深さ(mm)
61(逆5°)
バッテリー電圧(V)
18
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)
160〜165×20