福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
寿司容器 新角桶 宴舞赤 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
種別
20H 宴舞 紫
注文コード
70267033
品番
0551686
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐油性
種別
20H 宴舞 紫
材質
HIPSラミ
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
261×261