オートグリム ラピッド・セラミック・スプレー 自動車用コーティング剤 超撥水 スプレー 3ヶ月 20ARCS500JP AUTGLYM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード70267035 品番20ARCS500JP
参考基準価格(税別)¥6,545 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。
どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。
飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。
施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー
【乾燥した車の場合】塗装面に直接またはマイクロファイバー・クロスかアプリケーターにスプレーし、万遍なく塗布します。
【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。

用途自動車用コーティング剤 超撥水スプレー(塗装用) 成分水、酢酸など 危険物の類別非危険物 特性撥水
注意
※車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。
※スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。
※塗装面の次へ移る前に、ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。
※重ね塗りすることも可能ですが 、塗布後24時間の間隔を 取って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする