オートグリム 洗うだけでセラミックコーティング セラミックウォッシュ&プロテクト 20ACWP001JP AUTOGLYM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000mL) 注文コード70267060 品番20ACWP001JP
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

オールインワン : 洗って流して、拭き上げるだけで強力洗浄、保護、撥水コーティングが完了します。
コーティングの保護 : ラピッドセラミックスプレーと併用するとさらに強力なコーテイング力を発揮します。
コスパ最強 : 本製品1Lで最大33回の洗浄が可能です。(天候やボディのコンディションで洗浄数は変わります)
これ1本で、汚れ落とし、ツヤ出し、撥水コーティングまでできる大変簡単なオールインワンシャンプーです。
使い方は簡単。サッとすすぐように洗った後に水を流すだけで、汚れが落ちてセラミックコーティングされます。
汚れがとてもつきにくく、次回の洗車がとても楽に。約33回分ご使用いただけます。

用途オールインワンシャンプー(塗装用) 危険物の類別非危険物 特性撥水、防汚、つや出し
注意
※使用前にボトルをよく振って下さい。バケツに本液剤をキャップ3杯分注ぎ、温水又は冷水を10リットル加えて下さい。
※最初にボディに付いたホコリ等を洗い流して下さい。
※ボディが冷えていることを確認し、液剤の入ったバケツの水に浸したタオルでサッと汚れを洗い落とします。液剤が乾かないようにして下さい。
※車に付いている余分な薬剤を水道水で洗い流します。
※きれいなマイクロファイバークロス等で拭き残しがないように拭き上げて下さい。
※フロントガラスはオートグリム カー・グラス・ポリッシュ又はファースト・グラスで仕上げて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする