電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70267105 品番BAT-M-21V3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

バッテリーパック21V3000mAh

用途充電式電動工具用リチウムイオンバッテリー 寸法(mm)約75×70×120 質量(g)約530 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)21 バッテリー容量(mAh)3000 バッテリー容量(Wh)55.5
注意
BAT-M-21V3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする