福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
新角桶 本体 彩梅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300枚)
種別
9H 彩梅(あやうめ)
注文コード
70267112
品番
0551783
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐油性
種別
9H 彩梅(あやうめ)
材質
HIPSラミ
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
198×198