ブロードウォッチ
ブロードウォッチの バッテリー・充電器
ブロードウォッチの バッテリー
電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70267114
品番
BAT-M-21V4500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
バッテリーパック21V4500mAh
用途
充電式電動工具用リチウムイオンバッテリー
寸法(mm)
約75×90×120
質量(g)
約770
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
21
バッテリー容量(mAh)
4500
バッテリー容量(Wh)
83.2
注意
BAT-M-21V4500