画像準備中

新角桶 本体 彩梅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(240枚) 種別210H 彩梅(あやうめ) 注文コード70267198 品番551880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様耐油性 種別210H 彩梅(あやうめ) 材質HIPSラミ 深さ(mm)33 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)148×333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする