佐藤金属興業
佐藤金属興業の 手洗い用品
佐藤金属興業の ソープディスペンサー
SALUS ノキア ディスペンサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70267209
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
陶器ではできない難しい形状もポリレジンでは可能。ラメを混ぜ合わせ煌びやかな雰囲気を演出します。
用途
存在感のあるフォルムとホワイトカラーで清潔感のある雰囲気に。
使用方法
プッシュ式
材質
ポリレジン、ABS樹脂クロムメッキ、ポリプロピレン
寸法(mm)
90×85×185
容量(mL)
290
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※液体タイプ専用です