佐藤金属興業
佐藤金属興業の 手洗い用品
佐藤金属興業の ソープディスペンサー
SALUS モンサント ディスペンサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70267218
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
岩の様な風合いのサニタリーシリーズ。
用途
純和風な露天風呂にもマッチするシリーズです。
使用方法
プッシュ式
材質
ポリレジン、ABS樹脂クロムメッキ、ポリプロピレン
寸法(mm)
82×74×187
容量(mL)
330
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※液体タイプ専用です