佐藤金属興業
佐藤金属興業の 手洗い用品
佐藤金属興業の ソープディスペンサー
SALUS キューブロック ディスペンサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70267227
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ポンプのヘッドが大きくポンピングしやすいデザインのソープディスペンサー。
用途
タイル調で落ち着いたデザインです。
使用方法
プッシュ式
材質
ポリレジン、ABS樹脂クロムメッキ、ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
108×80×123
容量(mL)
260
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※液体タイプ専用です