佐藤金属興業
佐藤金属興業の 手洗い用品
佐藤金属興業の ソープディスペンサー
SALUS ティンバー フォームボトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70267245
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
木目の転写がナチュラルな風合いに。
用途
ナチュラルテイストの洗面や、和風旅館にも合わせやすいアイテムです。
使用方法
プッシュ式
材質
ポリレジン、18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
89×68×185
容量(mL)
350
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※泡タイプ専用です