佐藤金属興業
佐藤金属興業の 手洗い用品
佐藤金属興業の ソープディスペンサー
SALUS ヒューゴ フォームボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70267254
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オールブラックでシックなデザインのサニタリー。
用途
お部屋・キッチンのインテリアと合わせてシックな空間を演出します。
使用方法
プッシュ式
材質
ポリレジン、18-8ステンレス焼付塗装、ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
96×85×145
容量(mL)
230
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※泡タイプ専用です