佐藤金属興業
佐藤金属興業の 手洗い用品
佐藤金属興業の ソープディスペンサー
SALUS ヒューゴ ディスペンサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70267279
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
オールブラックでシックなデザインのサニタリー。
用途
お部屋・キッチンのインテリアと合わせてシックな空間を演出します。
使用方法
プッシュ式
材質
ポリレジン、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
107×85×136
容量(mL)
220
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※液体タイプ専用です