福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
寿司容器 丸桶 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60枚)
注文コード
70267365
品番
0575860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寿司桶の本来の美しさを追求した丸桶。
十字の目安線が入っております。位置ズレしづらく作業性が向上します。
外寸法(mm)
Φ418
深さ(mm)
33
材質
HIPS
耐熱温度(℃)
80
種別
5H みかげ