寿司容器 丸桶 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 70267374 品番 0575879
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

寿司桶の本来の美しさを追求した丸桶。
十字の目安線が入っております。位置ズレしづらく作業性が向上します。

外寸法(mm)Φ463 深さ(mm)33 材質HIPS 耐熱温度(℃)80 種別6H みかげ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする