寿司容器 丸桶 蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60枚) 注文コード 70267408 品番 0576182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種別5F 材質OPS 深さ(mm)14 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)Φ401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする