0578339 寿司容器 角桶 金流 本体 福助工業 70267505

寿司容器 角桶 金流 本体

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 材質HIPS 注文コード70267505 品番0578339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ひと味ちがう高級感と本物志向の寿司桶。
桶本来のフォルムを追求した形状が売場や食卓で本物感を演出します。
内嵌合のフタをすることによって強度があり、しっかりと積み重ねができます。

種別1.5H 金流 材質HIPS 深さ(mm)33 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)223×223
注意
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28539429
2020-12-25
用途:
仕出し弁当
株式会社大和屋旅館 様 (飲食業)

セットで買いました。お寿司を詰めるのにちょうどいい大きさになります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする