エスコ
エスコの コードリール/延長コード
エスコの 延長コード
(1口)延長コード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70267744
品番
EA815GN-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
コード長さ(m)
10
コンセント
2P×1口
特性
耐トラッキング