AC125V/15A コードリール(アース付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70267848 品番EA815BH-21A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,010
販売価格(税別)
29,100
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に 仕様屋内型、アース:なし 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)5.7 シャンペンゴールド 直径(Φmm)巻胴:145 定格電圧100V コンセント個数4個 コンセント定格2P・15A・125V接地付 コード長さ(m)20 定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 入力AC100V パイロットランプあり 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様VCT2.0×3心 使用環境温度(℃)0〜35 直径(mm)側板:275 漏電感度電流(mA)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする