画像準備中

寿司容器 新角桶 蒔絵紫 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(160枚) 種別310H 蒔絵 紫 注文コード70267855 品番0726321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様耐油性 種別310H 蒔絵 紫 材質HIPSラミ 深さ(mm)33 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)198×333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする