寿司容器 新角桶 花月 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 種別180H 花月 注文コード70267916 品番0726435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は種別・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
外寸法(mm)198×293 深さ(mm)33 材質HIPSラミ 耐熱温度(℃)80 仕様耐油性 種別180H 花月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする