エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの ステンレス 耐切創手袋
エスコの メッシュタイプ 耐切創手袋
(ロング)5本指ステンレス手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70268417
品番
EA354SE-27A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,800
販売価格(税別)
¥
28,000
バスケットに入れる
左右兼用。刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
材質
ステンレス
長さ(mm)
中指:85、手首〜袖:200
厚さ(mm)
1.1
寸法(mm)
掌周り:200
全長(mm)
450
サイズ
M