画像準備中

(+)(-)ポジドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70268627 品番EA612WA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,460
販売価格(税別)
28,600

セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5〜6mm、Φ6.0〜8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする