画像準備中

Hex-PLusドライバーセット(ホールド機能付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70268636 品番EA612WA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,460
販売価格(税別)
28,600

セット内容:12点、Hex:3・4mm、精密Hex:1.5・2・2.5mm、Hex-Plus:4・5・6・8・10mm、ソケット:10・13mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点。六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点。Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする