0574589 ベーカリー容器 Fパレ W 福助工業 70268756 0574589 ベーカリー容器 Fパレ W 福助工業 70268756

ベーカリー容器 Fパレ W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1500枚) 注文コード70268756 品番0574589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

多彩なメニューに対応する調理パン・菓子容器の決定版。
浅型スカート付本体と高フタで、サンドイッチのボリューム感を演出します。
内容物を乾きづらくする為、嵌合強度を強めにし、密封性を高くしました。ラップやテープ貼りの執拗がありません。(Fパレ80、85、87、88、90)

深さ(mm)26 材質HIPS 耐熱温度(℃)80 種別W-46 白 寸法(mm)168×123 耐油性耐油性なし 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数1 断熱性断熱性なし 料理・シーンサンドイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする