(明暗)LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70268776 品番EA864CB-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160

屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。

ホワイト 質量(g)52 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)3 光源白色LED1灯 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする