画像準備中

(明暗)LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70268810 品番EA864CB-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。

質量(g)49 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)10 光源白色LED1灯 定格消費電力0.4W 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)68×28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70268810 EA864CB-165 70268819 EA864CB-166 (人感+明暗)LEDセンサーライト エスコ (人感+明暗)LEDセンサーライト エスコ 1個 1,710 税込1,881 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする