(人感+明暗)LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70268819 品番EA864CB-166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,881
販売価格(税別)
1,710

屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。

質量(g)50 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)10 光源白色LED1灯 検知範囲距離:約3m、水平:80° 定格消費電力0.4W 設置方式コンセント差し込み 検知方式人感明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)68×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする