エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 単管ジョイント
(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70268864
品番
EA948TF-63A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,503
販売価格(税別)
¥
7,730
バスケットに入れる
材質
パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)
質量(g)
2540
引張強度(kg)
パイプと金具接続時:500(参考値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×140
適合パイプ径(Φmm)
48.6
トルク(N・m)
パイプ締付時の目安:20(参考値)
耐荷重(t)
2
取付ビス
止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)
六角レンチ(mm)
締付工具:8
注意
※使用する環境によっては錆が大変発生しやすい為、必ず防錆対策等を行ってください。また、防錆対策を行った後でも定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用ください。