エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイルジョッキ
10L オイルジョッキ(フィルター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70268898
品番
EA991BD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,116
販売価格(税別)
¥
5,560
バスケットに入れる
フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
材質
HDPE
色
ダークグレー
質量(g)
675
容量(L)
10
ノズル長(mm)
370
ノズル外径(Φmm)
20
ノズル内径(Φmm)
16
サイズ(mm)
634×201×302(H)
危険物の類別
非危険物