(折りたたみ式)ベッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70268916 品番EA913YH-6D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,330
販売価格(税別)
30,300

低反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです。低反発ウレタンが身体が沈み込みすぎないよう寝返りをしっかりサポートします。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。背もたれは14段階リクライニング可能です。安全ストッパーピン付きで誤作動を防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。足元2か所がロック付きです。移動に便利なキャスター付きです。

材質側地:ポリエステル、 パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、 マット:ウレタン 質量(kg)23 高さ(mm)マット面まで:320、ベッド下:200 段数リクライニング:14段 耐荷重(kg)90 材質(キャスター)ポリプロピレン、スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×2110×320、マットレス:800×2000×90 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×350×1085 マット厚(mm)90
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする