(充電式)電動グリースガン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70269004 品番EA991-10AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,270
販売価格(税別)
85,700

付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1〜2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1〜-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。

電圧(V)12 電源DC12Vリチウムイオンバッテリー 容量(g)400 本体質量(kg)2.86(バッテリー含) 吐出量76.3(g/分) ノズル長(mm)450(フレキホース) 吐出圧力(MPa)55.1 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約40 危険等級V サイズ(mm)筒:Φ52×300 適合グリース蛇腹グリース 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ノズルねじ径1/8"NPT 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする