画像準備中

(充電式)電動グリースガン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70269020 品番EA991-10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,230
販売価格(税別)
19,300

EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1〜2。

仕様替12Vバッテリー バッテリー容量(Ah)1.5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする