曜日別特売

(SKS2)ハンドタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM5×0.5
全長(mm)52
内容量1本注文コード70269038品番EA829DA-5BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥803
販売価格(税別)
730

JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

材質SKS_2幅(mm)5全長(mm)52質量(g)10被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金呼びM5×0.5
注意
※画像はEA829DA-6です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする