(HSS)ハンドタップセット(メートル細目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM6×0.50
全長(mm)50
内容量1本(2本)注文コード70269056品番EA829JC-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,926
販売価格(税別)
2,660

セット内容:2本組。メートル細目。

仕様【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P材質HSS幅(mm)4.9全長(mm)50被削材対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック呼びM6×0.50
注意
※画像はEA829JC-3です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする