エスコ
(HSS)ハンドタップセット(メートル細目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M14×1.25
M6×0.50
M14×1.25
M16×1.25
全長(mm)
70
50
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(2本)
注文コード
70269065
品番
EA829JC-14B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
セット内容:2本組。メートル細目。
仕様
【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P
材質
HSS
幅(mm)
9
全長(mm)
70
被削材
対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
呼び
M14×1.25
注意
※画像はEA829JC-3です。
商品豆知識
ハンドタップの種類