(HSS)ハンドタップセット(メートル細目)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼びM16×1.25
全長(mm)70
内容量1本(2本)注文コード70269074品番EA829JC-16B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,192
販売価格(税別)
4,720

セット内容:2本組。メートル細目。

仕様【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P材質HSS幅(mm)9全長(mm)70被削材対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック呼びM16×1.25
注意
※画像はEA829JC-3です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする