曜日別特売

(HSS)ハンドタップ(メートル細目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM14×1.25
全長(mm)70
内容量1本注文コード70269126品番EA829JC-214B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,277
販売価格(税別)
2,070

細目。仕上タップ(喰付2~3P)。

材質HSS幅(mm)9全長(mm)70被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック呼びM14×1.25
注意
※画像はEA829JC-203です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする