福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
折箱容器 紗綾
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70269133
品番
0570567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
耐油性
種別
R-53 金箔 中仕切
材質
HIPS(ラミ)
寸法(mm)
153×153
色
黒
深さ(mm)
27
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
3
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽