(手動式)耐酸ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード70269169 品番EA990KT-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530

含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。

適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液 材質ポリエチレン 質量(g)約65 チューブ外径(Φmm)吸入:15 吐出量(L/min)7 本体寸法(mm)全長530 ホース寸法(mm)外径:12 ホース長さ(mm)540 頭径(mm)ポンプ:51 チューブ長さ(mm)吸入:385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする