福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 仕出・折箱・重箱
紗綾 中仕切り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
70269212
品番
0570915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
落ち着いた柄の3点式折箱容器。
電子レンジ
×
色
赤
室数
4
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽
職業別シーン
屋台
寸法(mm)
169×169
深さ(mm)
26
材質
HIPS(ラミ)
耐熱温度(℃)
80
種別
R-606 中仕切
仕様
耐油性