福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
折箱容器 紗綾
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400枚)
材質
HIPS
注文コード
70269282
品番
579432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
N-60H 金箔
材質
HIPS
寸法(mm)
182×182
色
黒
深さ(mm)
34
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽