福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器 TS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(450枚)
注文コード
70269483
品番
0541672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
深さ(mm)
25
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130
仕様
レンジOK、耐油性
種別
TS-244H 黒
寸法(mm)
244×210
色
黒
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
室数
4
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー