弁当容器 憩い(RP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(600枚) 種別RP-5KF 注文コード70269666 品番543624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など15種類から選べます 他の種類を見る

省資源化に貢献するリデュース・プロダクトシリーズ。
開けやすい機能。「押」の角2点を抑えるだけで、ワンタッチオープンできます。また、フタ四辺リップ部にエンボス加工をしましたので、どこからでも開けやすい機能をもたせました。
潰れ防止構造。本体の2本の支柱でフタを支え、フタが潰れにくくしており、積み重ねに対応します。
用途に応じて選べる2種類のフタ。軽量浅型のFフタと、テープ止め対応高フタ構造のKFフタをお選びいただけます。

材質OPS 種別RP-5KF 外寸法(mm)263×196 深さ(mm)16 耐熱温度(℃)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70269666 543624 73662533 0740845 弁当容器 憩い(RP) 福助工業 弁当容器 憩い(RP) 福助工業 1ケース(600枚) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする