福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器 TS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600枚)
注文コード
70269928
品番
544078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電子レンジ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(mm)
200×180
深さ(mm)
25
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130
仕様
レンジOK、耐油性
種別
TS-200H 黒