福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
鍋用容器 TR鍋 フルレンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(900枚)
注文コード
70269946
品番
0544248
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電子レンジで「チン」するあったかメニューに新しい提案。
深さ(mm)
48
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130
仕様
レンジOK、耐油性
種別
TR鍋 中 本体 クリーム
寸法(mm)
173×154
色
クリーム
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー