福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
鍋用容器 TR鍋 フルレンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(900枚)
注文コード
70269955
品番
0544264
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
電子レンジで「チン」するあったかメニューに新しい提案。
深さ(mm)
23
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
種別
TR鍋 中 蓋
寸法(mm)
159×150
色
透明
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー